ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE weiß ø35x1000 mm

  • ERIKS:11465465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.02

-

3+

CHF 45.02

16.67%

5+

CHF 36.02

33.33%

10+

CHF 33.31

38.33%

15+

CHF 31.51

41.67%

20+

CHF 28.81

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
35 mm
Länge
1000 mm
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE