ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE weiß ø30x2000 mm

  • ERIKS:10036311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.13/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.95

-

4+

CHF 34.13

16.67%

8+

CHF 27.30

33.33%

14+

CHF 25.25

38.33%

20+

CHF 23.89

41.67%

28+

CHF 21.84

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
30 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE