CHF 21.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.95 | - |
7+ | CHF 18.30 | 16.67% |
13+ | CHF 14.64 | 33.33% |
25+ | CHF 13.54 | 38.33% |
37+ | CHF 12.81 | 41.67% |
50+ | CHF 11.71 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 22 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |