ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE weiß ø20x2000 mm

  • ERIKS:10036308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.72inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.25

-

8+

CHF 15.21

16.67%

16+

CHF 12.16

33.33%

30+

CHF 11.25

38.33%

46+

CHF 10.64

41.67%

60+

CHF 9.73

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
20 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE