ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE weiß ø18x1000 mm

  • ERIKS:11465458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.69

-

6+

CHF 33.08

16.67%

11+

CHF 26.46

33.33%

22+

CHF 24.48

38.33%

33+

CHF 23.15

41.67%

43+

CHF 21.17

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
18 mm
Länge
1000 mm
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE