ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE weiß ø16x2000 mm

  • ERIKS:11465456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.34

-

6+

CHF 19.45

16.67%

12+

CHF 15.56

33.33%

24+

CHF 14.39

38.33%

35+

CHF 13.62

41.67%

47+

CHF 12.45

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
16 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE