ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE weiß ø16x1000 mm

  • ERIKS:11465455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.68

-

12+

CHF 9.73

16.67%

24+

CHF 7.78

33.33%

47+

CHF 7.20

38.33%

70+

CHF 6.81

41.67%

93+

CHF 6.23

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
16 mm
Länge
1000 mm
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE