CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.70 | - |
21+ | CHF 5.59 | 16.67% |
41+ | CHF 4.47 | 33.33% |
81+ | CHF 4.13 | 38.33% |
121+ | CHF 3.91 | 41.67% |
161+ | CHF 3.57 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 12 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |