

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.51 | - |
10+ | CHF 113.67 | 12.23% |
15+ | CHF 98.73 | 23.77% |
25+ | CHF 85.14 | 34.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Gewicht pro Meter | 0.9 kg |
Toleranz | 1 mm |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
Material | PTFE |
Material Qualität | PTFE, rein, virginal |
Betriebstemperatur | von -240 bis 260 °C |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |