| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 297.66 | - |
10+ | CHF 261.17 | 12.26% |
15+ | CHF 226.29 | 23.98% |
25+ | CHF 195.30 | 34.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Gewicht pro Meter | 4.59 kg |
Toleranz | 1.5 mm |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
Material | PTFE |
Material Qualität | Regenerat |
Betriebstemperatur | von -200 bis 250 °C |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |