ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE GF25 (25% Glasfasern) hell grau ø80x250 mm

  • ERIKS:10036296
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 140.35

-

2+

CHF 112.28

20.00%

4+

CHF 103.86

26.00%

5+

CHF 98.25

30.00%

7+

CHF 89.82

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
80 mm
Länge
250 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE GF25
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE