ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE GF25 (25% Glasfasern) hell grau ø75x250 mm

  • ERIKS:10037145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 113.24

-

2+

CHF 94.37

16.67%

3+

CHF 75.49

33.33%

5+

CHF 69.83

38.33%

8+

CHF 66.06

41.67%

10+

CHF 60.39

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
75 mm
Länge
250 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE GF25
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE