CHF 90.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.05inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.70 | - |
2+ | CHF 75.58 | 16.67% |
4+ | CHF 60.47 | 33.33% |
7+ | CHF 55.93 | 38.33% |
10+ | CHF 52.91 | 41.67% |
13+ | CHF 48.37 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 250 mm |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Hohler Kern | Nein |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE GF25 |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |