ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE GF25 (25% Glasfasern) hell grau ø60x250 mm

  • ERIKS:10036294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.36

-

3+

CHF 56.13

16.67%

5+

CHF 44.90

33.33%

9+

CHF 41.54

38.33%

13+

CHF 39.29

41.67%

17+

CHF 35.92

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
60 mm
Länge
250 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE GF25
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE