CHF 162.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 162.01 | - |
2+ | CHF 129.61 | 20.00% |
3+ | CHF 119.89 | 26.00% |
5+ | CHF 113.41 | 30.00% |
6+ | CHF 103.69 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE GF25 |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |