ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE GF25 (25% Glasfasern) hell grau ø45x1000 mm

  • ERIKS:11465493
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 128.87

-

2+

CHF 103.10

20.00%

4+

CHF 95.36

26.00%

6+

CHF 90.21

30.00%

8+

CHF 82.48

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
45 mm
Länge
1000 mm
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE GF25
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE