CHF 79.89/ Meterexkl. MwSt
CHF 86.36inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.87 | - |
4+ | CHF 79.89 | 20.00% |
6+ | CHF 73.90 | 26.00% |
8+ | CHF 69.91 | 30.00% |
10+ | CHF 63.91 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE GF25 |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |