ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE GF25 (25% Glasfasern) hell grau ø40x1000 mm

  • ERIKS:11727524
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 119.84

-

2+

CHF 99.87

16.67%

3+

CHF 79.89

33.33%

5+

CHF 73.90

38.33%

8+

CHF 69.91

41.67%

10+

CHF 63.91

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE GF25
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE