ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE GF25 (25% Glasfasern) hell grau ø35x2000 mm

  • ERIKS:10037150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 149.98

-

2+

CHF 119.98

20.00%

4+

CHF 110.99

26.00%

5+

CHF 104.99

30.00%

7+

CHF 95.99

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
35 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE GF25
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE