CHF 89.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.99 | - |
2+ | CHF 74.99 | 16.67% |
4+ | CHF 59.99 | 33.33% |
7+ | CHF 55.49 | 38.33% |
10+ | CHF 52.49 | 41.67% |
13+ | CHF 47.99 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 35 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE GF25 |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |