ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE GF25 (25% Glasfasern) hell grau ø30x2000 mm

  • ERIKS:10037149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.95/ Meterexkl. MwSt

CHF 62.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.54

-

4+

CHF 57.95

16.67%

6+

CHF 46.36

33.33%

10+

CHF 42.88

38.33%

14+

CHF 40.57

41.67%

18+

CHF 37.09

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
30 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE GF25
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE