ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE GF25 (25% Glasfasern) hell grau ø30x1000 mm

  • ERIKS:11727512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.54

-

3+

CHF 57.95

16.67%

5+

CHF 46.36

33.33%

9+

CHF 42.88

38.33%

13+

CHF 40.57

41.67%

17+

CHF 37.09

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE GF25
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE