CHF 96.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.65 | - |
2+ | CHF 80.55 | 16.67% |
3+ | CHF 64.44 | 33.33% |
6+ | CHF 59.60 | 38.33% |
9+ | CHF 56.38 | 41.67% |
12+ | CHF 51.55 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE GF25 |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |