ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE GF25 (25% Glasfasern) hell grau ø25x1000 mm

  • ERIKS:11727511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.33

-

3+

CHF 40.28

16.67%

6+

CHF 32.22

33.33%

12+

CHF 29.80

38.33%

18+

CHF 28.19

41.67%

24+

CHF 25.78

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
25 mm
Länge
1000 mm
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE GF25
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE