ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE GF25 (25% Glasfasern) hell grau ø16x1000 mm

  • ERIKS:11465488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.83

-

8+

CHF 15.69

16.67%

15+

CHF 12.55

33.33%

30+

CHF 11.61

38.33%

45+

CHF 10.98

41.67%

60+

CHF 10.04

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Lichtgrau
Außendurchmesser
16 mm
Länge
1000 mm
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE GF25
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE