CHF 7.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.39 | - |
19+ | CHF 6.16 | 16.67% |
38+ | CHF 4.92 | 33.33% |
76+ | CHF 4.55 | 38.33% |
114+ | CHF 4.31 | 41.67% |
152+ | CHF 3.94 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE GF25 |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |