CHF 171.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 171.39 | - |
2+ | CHF 137.11 | 20.00% |
3+ | CHF 126.82 | 26.00% |
5+ | CHF 119.97 | 30.00% |
6+ | CHF 109.69 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Lichtgrau |
Außendurchmesser | 100 mm |
Länge | 250 mm |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Hohler Kern | Nein |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE GF25 |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |