CHF 135.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.22 | - |
2+ | CHF 108.17 | 20.00% |
4+ | CHF 100.06 | 26.00% |
5+ | CHF 94.65 | 30.00% |
7+ | CHF 86.54 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE FG |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |