ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE FG (lebensmittelqualität) weiß ø30x2000 mm

  • ERIKS:12645131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.78

-

2+

CHF 74.82

16.67%

4+

CHF 59.86

33.33%

7+

CHF 55.37

38.33%

10+

CHF 52.37

41.67%

13+

CHF 47.88

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
30 mm
Länge
2000 mm
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE FG
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE