CHF 56.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.24 | - |
3+ | CHF 46.87 | 16.67% |
5+ | CHF 37.50 | 33.33% |
10+ | CHF 34.68 | 38.33% |
15+ | CHF 32.81 | 41.67% |
20+ | CHF 30.00 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE FG |
Gruppe | Hochleistungskunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |