ERIFLON

ERIFLON Rundstab PTFE FG (lebensmittelqualität) weiß ø20x2000 mm

  • ERIKS:12401014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.49

-

4+

CHF 30.41

16.67%

8+

CHF 24.33

33.33%

15+

CHF 22.50

38.33%

23+

CHF 21.29

41.67%

30+

CHF 19.46

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
20 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE FG
Gruppe
Hochleistungskunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE