

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'492.51 | - |
10+ | CHF 1'310.69 | 12.18% |
15+ | CHF 1'143.52 | 23.38% |
25+ | CHF 1'037.63 | 30.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Gewicht pro Meter | 6.66 kg |
Toleranz | 2 mm |
Dichte | 2.22 g/cm³ |
Material | PTFE |
Material Qualität | PTFE +25% Glasfasern |
Betriebstemperatur | von -240 bis 260 °C |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |