CHF 65.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.51 | - |
3+ | CHF 54.59 | 16.67% |
5+ | CHF 43.67 | 33.33% |
9+ | CHF 40.40 | 38.33% |
13+ | CHF 38.21 | 41.67% |
18+ | CHF 34.94 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 250 mm |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Hohler Kern | Nein |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE CG |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |