CHF 46.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.25 | - |
4+ | CHF 38.54 | 16.67% |
7+ | CHF 30.83 | 33.33% |
13+ | CHF 28.52 | 38.33% |
19+ | CHF 26.98 | 41.67% |
25+ | CHF 24.67 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 250 mm |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Hohler Kern | Nein |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE CG |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |