ERIFLON

ERIFLON Rondstad PTFE CG (22% Kohlefasern 3% Grafit) schwarz ø40x250 mm

  • ERIKS:10037139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.06

-

5+

CHF 25.05

16.67%

10+

CHF 20.04

33.33%

19+

CHF 18.54

38.33%

28+

CHF 17.54

41.67%

38+

CHF 16.03

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
40 mm
Länge
250 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Nein
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE CG
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE