CHF 515.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 557.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 515.73 | - |
2+ | CHF 471.53 | 8.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Natur |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PVDF |
Material Qualität | Eriflon PVDF |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PVDF |
Herstellungsmethode | Extrudiert |