ERIFLON

ERIFLON Platte PVDF natur 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:10036031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 256.24

-

2+

CHF 237.02

7.50%

3+

CHF 204.99

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Natur
Dicke
1 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PVDF
Material Qualität
Eriflon PVDF
Antistatisch
Nein
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Handelsmarke
Eriflon PVDF
Herstellungsmethode
Extrudiert