CHF 2'098.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'268.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Natur |
Dicke | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 610 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PVDF |
Material Qualität | Eriflon PVDF |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PVDF |
Herstellungsmethode | Extrudiert |