ERIFLON

ERIFLON Platte PVDF natur 1000x610x20 mm

  • ERIKS:11475841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'056.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'142.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Natur
Dicke
20 mm
Länge
1000 mm
Breite
610 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PVDF
Material Qualität
Eriflon PVDF
Antistatisch
Nein
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Handelsmarke
Eriflon PVDF
Herstellungsmethode
Extrudiert