CHF 593.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 641.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 519.02 | - |
1.5+ | CHF 474.53 | 8.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Dicke | 8 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Herstellungsmethode | Gepresst |