CHF 277.64/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 300.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 1.44Mindestbestellmenge: 1.44
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 375.19 | - |
1.44+ | CHF 277.64 | 26.00% |
2.88+ | CHF 240.12 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Dicke | 8 mm |
Länge | 1200 mm |
Breite | 1200 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Herstellungsmethode | Gepresst |