CHF 2'221.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'401.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Dicke | 50 mm |
Länge | 1200 mm |
Breite | 1200 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Herstellungsmethode | Gepresst |