ERIFLON

ERIFLON Platte PTFE weiß 1200x1200x1 mm

  • ERIKS:11475755
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.63/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 66.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 1.44Mindestbestellmenge: 1.44

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.63

-

2.88+

CHF 51.36

16.67%

5.76+

CHF 41.08

33.33%

10.08+

CHF 38.00

38.33%

14.4+

CHF 35.95

41.67%

18.72+

CHF 32.87

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Dicke
1 mm
Länge
1200 mm
Breite
1200 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Herstellungsmethode
Gepresst