CHF 77.63/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 83.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 1.44Mindestbestellmenge: 1.44
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.63 | - |
2.88+ | CHF 62.10 | 20.00% |
5.76+ | CHF 57.45 | 26.00% |
8.64+ | CHF 54.34 | 30.00% |
11.52+ | CHF 49.68 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 1200 mm |
Breite | 1200 mm |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Schwierig |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Herstellungsmethode | Gepresst |