ERIFLON

ERIFLON Platte PTFE verklebbar weiß 1200x1200x8 mm

  • ERIKS:11125531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'166.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'261.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Dicke
8 mm
Länge
1200 mm
Breite
1200 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Vorbehandelt zur Verklebung
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE geätzt
Antistatisch
Nein
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Herstellungsmethode
Gepresst