ERIFLON

ERIFLON Platte PTFE verklebbar weiß 1200x1200x4 mm

  • ERIKS:10036146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 302.74

-

2+

CHF 264.90

12.50%

3+

CHF 242.19

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Dicke
4 mm
Länge
1200 mm
Breite
1200 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Vorbehandelt zur Verklebung
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE geätzt
Antistatisch
Nein
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Herstellungsmethode
Gepresst