ERIFLON

ERIFLON Platte PTFE verklebbar weiß 1200x1200x3 mm

  • ERIKS:10036145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 226.91

-

2+

CHF 209.89

7.50%

3+

CHF 198.54

12.50%

4+

CHF 181.53

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Dicke
3 mm
Länge
1200 mm
Breite
1200 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Vorbehandelt zur Verklebung
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE geätzt
Antistatisch
Nein
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Herstellungsmethode
Gepresst