CHF 709.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 766.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 10 mm |
Länge | 1200 mm |
Breite | 1200 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PTFE |
Material Qualität | Eriflon PTFE CG |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Herstellungsmethode | Gepresst |