

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10'980.46 | - |
10+ | CHF 9'535.46 | 13.16% |
15+ | CHF 8'298.00 | 24.43% |
25+ | CHF 7'225.02 | 34.20% |
50+ | CHF 6'281.26 | 42.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Natur |
Dicke | 20 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Toleranz | +0.3…1.5 mm |
Dichte | 1.78 g/cm³ |
Gewicht | 71.2 kg/m² |
Material | PVDF |
Temperatur | von -60 bis 250 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PVDF |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Bedingt beständig |
Brandschutz nach UL 94 | V-0 |