

CHF 71.95/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 77.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 1.71Mindestbestellmenge: 1.71
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.95 | - |
10+ | CHF 63.15 | 12.23% |
15+ | CHF 54.85 | 23.77% |
25+ | CHF 47.30 | 34.26% |
50+ | CHF 42.65 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Farbe | Weiss |
Dicke | 0.5 mm |
Länge | 1200 mm |
Breite | 1200 mm |
Toleranz | +0…0.03 mm |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
Gewicht | 158.4 kg/m² |
Material | PTFE |
Temperatur | von -240 bis 270 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Fluor-Kunststoffe |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | V-0 |